| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047628000270140 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 140 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4762 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M27x140 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 75.400 KGM | Materialnummer: | 04762.800.0270.140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde m27, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M27x140, 27x140, AM476227140, 04762.800.0270.140 |
| | |
| |