Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 27 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 27 x 150 VE=S
ISO 4762 8.8 M 27 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000270150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 150 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
79.900 KGM
Materialnummer:
04762.800.0270.150
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m27x2x150, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m27, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M27x150, 27x150, AM476227150, 04762.800.0270.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0521*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0521*
€ 4,822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8621*
€ 4,5959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7521*
€ 4,465
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6921*
€ 4,3936
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0521*
€ 3,632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.