Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4762 8.8 M 27 x 160 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 27 x 160 VE=S
ISO 4762 8.8 M 27 x 160 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000270160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 160 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
84.400 KGM
Materialnummer:
04762.800.0270.160
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde m27, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M27x160, 27x160, AM476227160, 04762.800.0270.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3122*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5722*
€ 9,01092
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,4822*
€ 8,90382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1822*
€ 8,54682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0022*
€ 8,33262
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7522*
€ 8,03512
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3122*
€ 6,32152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.