Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 27 x 170 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 27 x 170 VE=S
ISO 4762 8.8 M 27 x 170 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000270170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 170 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
88.900 KGM
Materialnummer:
04762.800.0270.170
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 8.8 16x170, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m27, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M27x170, 27x170, AM476227170, 04762.800.0270.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9745*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8245*
€ 6,93116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5845*
€ 6,64556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3645*
€ 6,38376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2145*
€ 6,20526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9045*
€ 5,83636
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9745*
€ 4,72966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.