Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 27 x 190 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 27 x 190 VE=S
ISO 4762 8.8 M 27 x 190 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000270190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 190 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x190
Gewicht in kg per 100 Stück:
97.900 KGM
Materialnummer:
04762.800.0270.190
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde m27, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M27x190, 27x190, AM476227190, 04762.800.0270.190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,8319*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0219*
€ 8,35606
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6219*
€ 7,88006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4319*
€ 7,65396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2019*
€ 7,38026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9019*
€ 7,02326
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8319*
€ 5,74996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.