Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 27 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 27 x 200 VE=S
ISO 4762 8.8 M 27 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628000270200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
102.000 KGM
Materialnummer:
04762.800.0270.200
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde m27, din 912 regelgewinde, din en iso 4762 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M27x200, 27x200, AM476227200, 04762.800.0270.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1112*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0512*
€ 7,20093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7412*
€ 6,83203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5412*
€ 6,59403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3512*
€ 6,36793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1012*
€ 6,07043
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1112*
€ 4,89233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.