Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4762 8.8 M 6 x 30 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 6 x 30 VE=K
ISO 4762 8.8 M 6 x 30 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-047628009060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.808 KGM
Materialnummer:
04762.800.9060.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube iso 4762 m6, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M6x30, 6x30, AM4762630, 04762.800.9060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0449*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.