Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 4 x 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 4 x 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 4 x 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628100040022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 22 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.285 KGM
Materialnummer:
04762.810.0040.022
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m4x22 8.8, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M4x22, 4x22, galZn, AM4762422, 04762.810.0040.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0227*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.