Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 4 x 65 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 4 x 65 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 4 x 65 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628100040065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 65 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.715 KGM
Materialnummer:
04762.810.0040.065
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 8.8 m4x65, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M4x65, 4x65, galZn, AM4762465, 04762.810.0040.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1153*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.