Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 5 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 5 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 5 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628100050016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.368 KGM
Materialnummer:
04762.810.0050.016
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 m5x16, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m5, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M5x16, 5x16, galZn, AM4762516, 04762.810.0050.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01006*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01471*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01403*
€ 0,0167
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01353*
€ 0,0161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01307*
€ 0,01555
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01247*
€ 0,01484
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,01006*
€ 0,01197
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0421*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.