Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 8.8 M 5 x 85 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 8.8 M 5 x 85 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4762 8.8 M 5 x 85 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047628100050085
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 85 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x85
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.420 KGM
Materialnummer:
04762.810.0050.085
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 8.8, ISO4762, M5x85, 5x85, galZn, AM4762585, 04762.810.0050.085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0758*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.