Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 M 2,5 x 14 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 2 M 2,5 x 14 A 2 VE=S
ISO 4762 A 2 M 2,5 x 14 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629200025014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 2,5 x 14* VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2,5x14*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.068 KGM
Materialnummer:
04762.920.0025.014
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso4762 m2,5 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m2,5, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 2, ISO4762, M2,5x14*, 2,5x14*, A2, AM47622514, 04762.920.0025.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0153*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.