Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 M 3 x 6 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 2 M 3 x 6 A 2 VE=S
ISO 4762 A 2 M 3 x 6 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629200030006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6* VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x6*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.082 KGM
Materialnummer:
04762.920.0030.006
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 m3 x 6 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m3, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 2, ISO4762, M3x6*, 3x6*, A2, AM476236, 04762.920.0030.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00688*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01126*
€ 0,0134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01003*
€ 0,01194
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00935*
€ 0,01113
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00914*
€ 0,01088
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00868*
€ 0,01033
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00688*
€ 0,00819
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
047629410030006
ab € 0,4675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.