Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 M 4 x 60 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 2 M 4 x 60 A 2 VE=S
ISO 4762 A 2 M 4 x 60 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629200040060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 60* VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x60*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.670 KGM
Materialnummer:
04762.920.0040.060
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso4762 m4x60 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 2, ISO4762, M4x60*, 4x60*, A2, AM4762460, 04762.920.0040.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0583*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.