Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 M 8 x 180 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 2 M 8 x 180 A 2 VE=S
ISO 4762 A 2 M 8 x 180 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629200080180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 180* VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x180*
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.900 KGM
Materialnummer:
04762.920.0080.180
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 m8 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 2, ISO4762, M8x180*, 8x180*, A2, AM47628180, 04762.920.0080.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.