Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 -70 M 20 x 120 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 2 -70 M 20 x 120 A 2 VE=S
ISO 4762 A 2 -70 M 20 x 120 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629200200120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
36.320 KGM
Materialnummer:
04762.920.0200.120
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 regelgewinde a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch a2, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 2 -70, ISO4762, M20x120, 20x120, A2, AM476220120, 04762.920.0200.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6573*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2773*
€ 2,70999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2573*
€ 2,68619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1273*
€ 2,53149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0673*
€ 2,46009
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0173*
€ 2,40059
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6573*
€ 1,97219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.