Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 M 4 x 22 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 2 M 4 x 22 A 2 VE=K
ISO 4762 A 2 M 4 x 22 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-047629209040022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 22* VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x22*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.285 KGM
Materialnummer:
04762.920.9040.022
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 m4x22 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 2, ISO4762, M4x22*, 4x22*, A2, AM4762422, 04762.920.9040.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0272*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.