Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 M 4 x 40 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 2 M 4 x 40 A 2 VE=K
ISO 4762 A 2 M 4 x 40 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-047629209040040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 40* VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x40*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.465 KGM
Materialnummer:
04762.920.9040.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 m4 x 40 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 2, ISO4762, M4x40*, 4x40*, A2, AM4762440, 04762.920.9040.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,054*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.