Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 M 3 x 22 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 M 3 x 22 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 M 3 x 22 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400030022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 22* VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x22*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.146 KGM
Materialnummer:
04762.940.0030.022
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, edelstahlschraube din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4, ISO4762, M3x22*, 3x22*, A4, AM4762322, 04762.940.0030.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0168*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.