Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 M 4 x 30 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 M 4 x 30 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 M 4 x 30 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400040030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30* VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x30*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.365 KGM
Materialnummer:
04762.940.0040.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, zylinderschraube iso 4762 m4, edelstahlschraube din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4, ISO4762, M4x30*, 4x30*, A4, AM4762430, 04762.940.0040.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0473*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
047629410040030
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.