Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 -70 M 8 x 150 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 -70 M 8 x 150 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 -70 M 8 x 150 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400080150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 150 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.600 KGM
Materialnummer:
04762.940.0080.150
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 m 8 a4, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4 -70, ISO4762, M8x150, 8x150, A4, AM47628150, 04762.940.0080.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6373*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8573*
€ 1,02019
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8073*
€ 0,96069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7773*
€ 0,92499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7573*
€ 0,90119
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6373*
€ 0,75839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.