Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 -70 M 10 x 20 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 -70 M 10 x 20 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 -70 M 10 x 20 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400100020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.290 KGM
Materialnummer:
04762.940.0100.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 m10x20 a4, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch a4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4 -70, ISO4762, M10x20, 10x20, A4, AM47621020, 04762.940.0100.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1502*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
047629420100020
ab € 4,0806*
Ähnlich
Bufab Group
047629410100020
ab € 3,2057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.