Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 -70 M 12 x 100 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 -70 M 12 x 100 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 -70 M 12 x 100 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.000 KGM
Materialnummer:
04762.940.0120.100
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 regelgewinde a4, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4 -70, ISO4762, M12x100, 12x100, A4, AM476212100, 04762.940.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6627*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8427*
€ 1,00281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8327*
€ 0,99091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7927*
€ 0,94331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7827*
€ 0,93141
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6627*
€ 0,78861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.