Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 M 12 x 180 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 M 12 x 180 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 M 12 x 180 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400120180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 180* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x180*
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.200 KGM
Materialnummer:
04762.940.0120.180
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, zylinderschraube iso 4762 m12, edelstahlschraube din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4, ISO4762, M12x180*, 12x180*, A4, AM476212180, 04762.940.0120.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7022*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6222*
€ 4,31042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6022*
€ 4,28662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4022*
€ 4,04862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3022*
€ 3,92962
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2022*
€ 3,81062
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7022*
€ 3,21562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.