Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 -70 M 16 x 50 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 -70 M 16 x 50 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 -70 M 16 x 50 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400160050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.600 KGM
Materialnummer:
04762.940.0160.050
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 m16x50 a4, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m16, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4 -70, ISO4762, M16x50, 16x50, A4, AM47621650, 04762.940.0160.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7304*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0004*
€ 1,19048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9904*
€ 1,17858
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9404*
€ 1,11908
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9004*
€ 1,07148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8804*
€ 1,04768
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7304*
€ 0,86918
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
047629420160050
ab € 13,1531*
Ähnlich
Bufab Group
047629410160050
ab € 10,7952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.