Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 -70 M 16 x 120 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 -70 M 16 x 120 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 -70 M 16 x 120 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400160120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.800 KGM
Materialnummer:
04762.940.0160.120
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 a4 m16, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m16, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4 -70, ISO4762, M16x120, 16x120, A4, AM476216120, 04762.940.0160.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5598*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0998*
€ 2,49876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0498*
€ 2,43926
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9498*
€ 2,32026
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8898*
€ 2,24886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8698*
€ 2,22506
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5598*
€ 1,85616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.