Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 -70 M 20 x 35 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 -70 M 20 x 35 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 -70 M 20 x 35 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400200035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 35 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.900 KGM
Materialnummer:
04762.940.0200.035
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 regelgewinde a4, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch a4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4 -70, ISO4762, M20x35, 20x35, A4, AM47622035, 04762.940.0200.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3092*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8292*
€ 2,17675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8092*
€ 2,15295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7492*
€ 2,08155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6592*
€ 1,97445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5992*
€ 1,90305
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3092*
€ 1,55795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.