Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 M 24 x 230 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 M 24 x 230 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 M 24 x 230 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400240230
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 230* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x230*
Gewicht in kg per 100 Stück:
92.000 KGM
Materialnummer:
04762.940.0240.230
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, edelstahlschraube din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4, ISO4762, M24x230*, 24x230*, A4, AM476224230, 04762.940.0240.230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,8039*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,1939*
€ 27,60074
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,8039*
€ 25,94664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,0339*
€ 25,03034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,3239*
€ 24,18544
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,8039*
€ 19,99664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.