Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 M 30 x 160 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 M 30 x 160 A 4 VE=S
ISO 4762 A 4 M 30 x 160 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047629400300160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 160* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x160*
Gewicht in kg per 100 Stück:
111.038 KGM
Materialnummer:
04762.940.0300.160
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, edelstahlschraube din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 A 4, ISO4762, M30x160*, 30x160*, A4, AM476230160, 04762.940.0300.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,2705*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,1505*
€ 20,4091
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,7605*
€ 19,945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,1205*
€ 19,1834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,3905*
€ 18,3147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,0005*
€ 17,8506
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2705*
€ 14,6019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.