Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Polyamid M 8 x 16 PA6.6 naturfarben Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Polyamid M 8 x 16 PA6.6 naturfarben Kunstst VE=S
ISO 4766 Polyamid M 8 x 16 PA6.6 naturfarben Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047666000080016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4766
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.070 KGM
Materialnummer:
04766.600.0080.016
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 4766 Polyamid, ISO4766, M8x16, 8x16, AM4766816, 04766.600.0080.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2198*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2998*
€ 0,35676
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2898*
€ 0,34486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2798*
€ 0,33296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2598*
€ 0,30916
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.