Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 5406 Stahl MB 1 für DIN 981 M 12 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 5406 Stahl MB 1 für DIN 981 M 12 x 1 VE=S
DIN 5406 Stahl MB 1 für DIN 981 M 12 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-054060000010000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
DIN 981
DIN 5406 Stahl MB Mutternsicherungen/Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981 - Abmessung: MB 1/M 12x1 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN5406
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
MB
Abmessung:
MB1/M12x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.190 KGM
Materialnummer:
05406.000.0010.000
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter DIN 981, din 981 m 12x1, din 981, din 981 reyher, Sicherungsbleche, DIN 5406 Stahl, DIN5406, MB1/M12x1, B1/M12x1, AM540610, 05406.000.0010.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6492*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8892*
€ 1,05815
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8492*
€ 1,01055
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8092*
€ 0,96295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7792*
€ 0,92725
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6492*
€ 0,77255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.