Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 5406 Stahl MB 4 für DIN 981 M 20 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 5406 Stahl MB 4 für DIN 981 M 20 x 1 VE=S
DIN 5406 Stahl MB 4 für DIN 981 M 20 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-054060000040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
DIN 981
DIN 5406 Stahl MB Mutternsicherungen/Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981 - Abmessung: MB 4/M 20x1 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN5406
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
MB
Abmessung:
MB4/M20x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.350 KGM
Materialnummer:
05406.000.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter DIN 981, nutmutter din 981 m20x1 stahl, din 981, din 981 m20, Sicherungsbleche, DIN 5406 Stahl, DIN5406, MB4/M20x1, B4/M20x1, AM540640, 05406.000.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7541*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0341*
€ 1,23058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0241*
€ 1,21868
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9741*
€ 1,15918
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9341*
€ 1,11158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9141*
€ 1,08778
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7541*
€ 0,89738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.