Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 5406 Stahl MB 25 für DIN 981 M 125 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 5406 Stahl MB 25 für DIN 981 M 125 x 2 VE=S
DIN 5406 Stahl MB 25 für DIN 981 M 125 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-054060000250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
DIN 981
DIN 5406 Stahl MB Mutternsicherungen/Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981 - Abmessung: MB 25/M125x2 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN5406
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
MB
Abmessung:
MB25/M125x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.800 KGM
Materialnummer:
05406.000.0250.000
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter DIN 981, din 981 m125x2, din 981, din 981 reyher, Sicherungsbleche, DIN 5406 Stahl, DIN5406, MB25/M125x2, B25/M125x2, AM5406250, 05406.000.0250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,8068*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,0768*
€ 16,75139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,8668*
€ 16,50149
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,2468*
€ 15,76369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,8968*
€ 15,34719
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,8068*
€ 12,86009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.