Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 5406 Stahl MB 30 für DIN 981 M 150 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 5406 Stahl MB 30 für DIN 981 M 150 x 2 VE=S
DIN 5406 Stahl MB 30 für DIN 981 M 150 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-054060000300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
DIN 981
DIN 5406 Stahl MB Mutternsicherungen/Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981 - Abmessung: MB 30/M150x2 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN5406
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
MB
Abmessung:
MB30/M150x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.500 KGM
Materialnummer:
05406.000.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter DIN 981, din 981 reyher, din 981, Sicherungsbleche, DIN 5406 Stahl, DIN5406, MB30/M150x2, B30/M150x2, AM5406300, 05406.000.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,9891*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,5991*
€ 25,70293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,3791*
€ 25,44113
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,6891*
€ 24,62003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,2991*
€ 24,15593
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,9891*
€ 20,21703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.