Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6319 Stahl C 6,4 einsatzgehärtet VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6319 Stahl C 6,4 einsatzgehärtet VE=S
DIN 6319 Stahl C 6,4 einsatzgehärtet VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063190030064000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
din 6319 kugelscheibe
DIN 6319 Stahl Form C Kugelscheiben, einsatzgehärtet - Abmessung: C 6,4x12 x2,3 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6319
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
C6,4x12x2,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.130 KGM
Materialnummer:
06319.003.0064.000
Weitere Suchbegriffe: Kugelscheiben, DIN 6319 Stahl, DIN6319, C6,4x12x2,3, AM6319640, 06319.003.0064.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1269*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.