Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6319 Stahl C 43 einsatzgehärtet VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6319 Stahl C 43 einsatzgehärtet VE=S
DIN 6319 Stahl C 43 einsatzgehärtet VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063190030430000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
din 6319 kugelscheibe
DIN 6319 Stahl Form C Kugelscheiben, einsatzgehärtet - Abmessung: C43 x78 x17 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6319
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
C43x78x17
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.500 KGM
Materialnummer:
06319.003.0430.000
Weitere Suchbegriffe: Kugelscheiben, DIN 6319 Stahl, DIN6319, C43x78x17, AM6319430, 06319.003.0430.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8338*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4938*
€ 14,86762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,4038*
€ 14,76052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,7738*
€ 14,01082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3938*
€ 13,55862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8838*
€ 12,95172
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8338*
€ 10,51222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.