Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Stahl 1 m6 x 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325 Stahl 1 m6 x 6 VE=S
DIN 6325 Stahl 1 m6 x 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063250000010006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1 m6 x 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
1m6x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.004 KGM
Materialnummer:
06325.000.0010.006
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte durchmesser 1mm, passstifte, passstifte din 6325, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8734, Zylinderstifte, DIN 6325 Stahl, DIN6325, 1m6x6, AM632516, 06325.000.0010.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,043*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0148*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.