Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Stahl 1,5 m6 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325 Stahl 1,5 m6 x 10 VE=S
DIN 6325 Stahl 1,5 m6 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063250000015010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 10 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
1,5m6x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.014 KGM
Materialnummer:
06325.000.0015.010
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte din 6325, passstifte, passstifte d 1,5, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8734, Zylinderstifte, DIN 6325 Stahl, DIN6325, 1,5m6x10, AM63251510, 06325.000.0015.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0261*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0162*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.