Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Stahl 8 m6 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325 Stahl 8 m6 x 12 VE=S
DIN 6325 Stahl 8 m6 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063250000080012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
8m6x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.476 KGM
Materialnummer:
06325.000.0080.012
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8734, Zylinderstifte, DIN 6325 Stahl, DIN6325, 8m6x12, AM6325812, 06325.000.0080.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0533*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0892*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.