Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Stahl 12 m6 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325 Stahl 12 m6 x 30 VE=S
DIN 6325 Stahl 12 m6 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063250000120030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
12m6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.670 KGM
Materialnummer:
06325.000.0120.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, iso 8734 stahl 5mm x 30, passstifte, passstift d12, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8734, Zylinderstifte, DIN 6325 Stahl, DIN6325, 12m6x30, AM63251230, 06325.000.0120.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2241*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3041*
€ 0,36188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2941*
€ 0,34998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2841*
€ 0,33808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2641*
€ 0,31428
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2361*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.