Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Stahl 20 m6 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325 Stahl 20 m6 x 50 VE=S
DIN 6325 Stahl 20 m6 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063250000200050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 20 m6 x 50 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
20m6x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.610 KGM
Materialnummer:
06325.000.0200.050
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8734, Zylinderstifte, DIN 6325 Stahl, DIN6325, 20m6x50, AM63252050, 06325.000.0200.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0499*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4099*
€ 1,67778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3999*
€ 1,66588
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3299*
€ 1,58258
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2899*
€ 1,53498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2499*
€ 1,48738
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0499*
€ 1,24938
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8664*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.