Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Stahl 20 m6 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325 Stahl 20 m6 x 100 VE=S
DIN 6325 Stahl 20 m6 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063250000200100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 20 m6 x 100 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
20m6x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.990 KGM
Materialnummer:
06325.000.0200.100
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8734, Zylinderstifte, DIN 6325 Stahl, DIN6325, 20m6x100, AM632520100, 06325.000.0200.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,841*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,391*
€ 2,84529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,361*
€ 2,80959
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,261*
€ 2,69059
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,191*
€ 2,60729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,161*
€ 2,57159
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,841*
€ 2,19079
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5109*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.