Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Stahl 10 m6 x 55 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325 Stahl 10 m6 x 55 VE=K
DIN 6325 Stahl 10 m6 x 55 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-063250009100055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 55 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
10m6x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.292 KGM
Materialnummer:
06325.000.9100.055
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8734, Zylinderstifte, DIN 6325 Stahl, DIN6325, 10m6x55, AM63251055, 06325.000.9100.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,713*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,973*
€ 1,15787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,943*
€ 1,12217
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,883*
€ 1,05077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,3142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.