Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Stahl 12 m6 x 45 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325 Stahl 12 m6 x 45 VE=K
DIN 6325 Stahl 12 m6 x 45 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-063250009120045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 45 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
12m6x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.850 KGM
Materialnummer:
06325.000.9120.045
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstift d12, passstifte, passstifte din 6325, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8734, Zylinderstifte, DIN 6325 Stahl, DIN6325, 12m6x45, AM63251245, 06325.000.9120.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3978*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5578*
€ 0,66378
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5278*
€ 0,62808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5178*
€ 0,61618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4878*
€ 0,58048
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3978*
€ 0,47338
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,3247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.