Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6330 10 BM 6 SW 10 gestempelt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6330 10 BM 6 SW 10 gestempelt VE=S
DIN 6330 10 BM 6 SW 10 gestempelt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063301020060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
DIN 6330 10 Form B Sechskantmuttern m. einer Höhe von 1,5d mit kugeliger und ebener Auflagefläche - Abmessung: BM 6 SW 10 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6330
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM6SW10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.400 KGM
Materialnummer:
06330.102.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, din 6330 10, din 6330, din 6330 m6, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6330 10, DIN6330, BM6SW10, AM633060, 06330.102.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0344*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0381*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.