| |
|
| Artikel-Nr.: 4-063309420100000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 6330 A 4 Form B Sechskantmuttern m. einer Höhe von 1,5d mit kugeliger und ebener Auflagefläche - Abmessung: BM 10 SW 17 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN6330 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form B | Abmessung: | BM10SW17 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 2.000 KGM | Materialnummer: | 06330.942.0100.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Edelstahlmutter DIN 6330, din 6330 m10 a4, din 6330 a4, din 6330, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6330 A 4, DIN6330, BM10SW17, A4, AM6330100, 06330.942.0100.000 |
| | |
| |