Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 10 M 8 SW 13 gestempelt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 10 M 8 SW 13 gestempelt VE=S
DIN 6331 10 M 8 SW 13 gestempelt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063311000080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 8 SW 13 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8SW13
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.200 KGM
Materialnummer:
06331.100.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331 10, din 6331, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 10, DIN6331, M8SW13, 8SW13, AM633180, 06331.100.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0918*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0673*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.