Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 10 M 12 SW 18 gestempelt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 10 M 12 SW 18 gestempelt VE=S
DIN 6331 10 M 12 SW 18 gestempelt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063311000120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 12 SW 18 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12SW18
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.020 KGM
Materialnummer:
06331.100.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331 10, din 6331, din 6331 m12, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 10, DIN6331, M12SW18, 12SW18, AM6331120, 06331.100.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2404*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3404*
€ 0,40508
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.