Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 10 M 14 SW 22 gestempelt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 10 M 14 SW 22 gestempelt VE=S
DIN 6331 10 M 14 SW 22 gestempelt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063311000140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 14 SW 22 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14SW22
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.700 KGM
Materialnummer:
06331.100.0140.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331 10, din 6331, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 10, DIN6331, M14SW22, 14SW22, AM6331140, 06331.100.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4188*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6188*
€ 0,73637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5888*
€ 0,70067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5688*
€ 0,67687
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5488*
€ 0,65307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5188*
€ 0,61737
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6077*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.