Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 10 M 16 SW 24 gestempelt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 10 M 16 SW 24 gestempelt VE=S
DIN 6331 10 M 16 SW 24 gestempelt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063311000160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 16 SW 24 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16SW24
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.500 KGM
Materialnummer:
06331.100.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331 10, din 6331, din 6331 m16, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 10, DIN6331, M16SW24, 16SW24, AM6331160, 06331.100.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4859*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7059*
€ 0,84002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6659*
€ 0,79242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6459*
€ 0,76862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6159*
€ 0,73292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5959*
€ 0,70912
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,4859*
€ 0,57822
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.